MURAPAINT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 76898895 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

珪藻土を配合した調湿・結露防止・脱臭効果がある高機能塗料です。
ムラを楽しむ。
上塗りの塗り方・なで方で異なる模様に仕上がります。
有害な化学物質・石綿(アスベスト)等を一切使用していない人にやさしい水系の塗料。
施工後、ホルムアルデヒド等の有害なガスの発生はありません。安心してご使用いただけます。

主な用途室内カベ ミスティブルー 成分アクリルエマルション、珪藻土、顔料他 内容量(g)下塗剤:1000、上塗剤:1000 使用の目安下塗剤:約5m2、上塗剤:約5m2 乾燥時間(時間)下塗剤:3、上塗剤:24 適応下地砂壁・ジュラク壁・センイ壁・ビニール壁紙・しっくい・コンクリート・モルタル・石こうボード・合板 適応外下地布壁紙・紙壁紙・ガラス・プラスチック・各種金属・タイル・外壁、床、お風呂場・高温になったり、炎が発生する場所。 標準装備品アクドメール、中毛ローラー、ハケ、コテバケ、スムーディ 用途内装壁専用(風呂場を除く)。 危険物の類別非危険物
注意
※下地処理には必ず、アクドメールをご使用ください。他社製品は使用できません。
※石こうボード、合板等でジョイント処理をした場合、パテ処理箇所の色差を隠す為、MURA PAINT下塗りが余分に必要です。
※使用量の目安は、下地によって前後します。
※5℃以下になる恐れがある場合の施工は避けてください。
※天然素材が容器の中に沈んでいますので、開封前によく振って、材料を均一にしてください。
※MURA PAINTは塗り方、なで方、凹凸のある下地により、パッケージ等の仕上がり写真とは異なります。
※塗装作業中、乾燥中ともお部屋の換気をよくして、十分に乾燥させてください。
※衣類に付着すると落ちません。汚れても差し支えのない服装で作業してください。作業中、材料を飛散させる可能性がある場合は、手袋、保護眼鏡、マスクなどの保護具をご使用ください。
※高所にて作業する場合は、十分な安全対策をとった上で作業してください。
※完全乾燥まで、1日〜2日(20℃)かかります。
※保管する場合は、高温・多湿の場所を避けてください。
※子ども・高齢者の手の届くところには置かないでください。
※これは飲み物ではありません。万一飲み込んだ場合は、すぐに多量の水を飲ませるなどの処置をしてください。
※目に入った場合は、こすらずにすぐに水で洗い流してください。
※異常が残る場合は、専門医にご相談ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする