質量(g)235(バッテリー含む)
高さ(cm)11.8
幅(cm)6
厚さ(cm)3
バッテリーリチウムイオン充電池
動作時間12 時間(満充電時)
充電時間(時間)4 未満
使用充電器100 〜 240V、50/60 Hz AC 〜 12V DC
測定単位ppm及びmg/m3
アラーム高濃度警報、低濃度警報/TWA 警報、STEL 警報/バッテリー電圧低下、ファン停止
機能130000データ点、1 分間隔(8時間/日)で標準3 か月間、データログ間隔設定1 〜 3600 秒設定可能
IP等級IP-54相当
用途VOC濃度測定検知