普及型の携帯式揮発性有機化合物(VOC)モニターです。
拡張された 0.1〜5,000 ppmの測定範囲によって、労働衛生からガス漏れ検知やHazMatに至るまで様々な用途に使いやすくなっています。
3 秒以内の応答時間(T90)
測定範囲が0.1 ppm〜5000 ppmまで拡張し直線性が向上
湿度センサーと温度センサーの統合による湿度補正
1 分間隔で最大3 ヶ月分のデータを格納し、データログ機能でPC へダウンロード
測定結果をグラフにして表示可能
日本語を含む12言語対応
防水防塵構造(IP-65)
300 種を超える化合物に対応