コイルスプリング軽少荷重(外径6〜12mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76899604 品番 T-SSWF8-20
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

外径(Φmm)8 ばね定数(N/mm)7.8 自由長(mm)20 種類軽小荷重 材質SWOSC-V相当 用途プレス金型、プラスチック金型に 寸法L(mm)20 寸法d(mm)4 寸法D(mm)8 識別色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする