コイルスプリング軽少荷重(外径20〜25mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自由長(mm)25 外径(Φmm)20 注文コード76900523 品番T-SSWF20-125
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は自由長・外径など52種類から選べます 他の種類を見る

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

識別色 自由長(mm)25 外径(Φmm)20 ばね定数(N/mm)5 寸法D(mm)20 寸法L(mm)125 寸法d(mm)11 材質SWOSC-V相当 種類軽小荷重 用途プレス金型、プラスチック金型に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする