T-SSWF27-150 コイルスプリング軽少荷重(外径27~35mm) TRUSCO 76901083

コイルスプリング軽少荷重(外径27~35mm)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)27
自由長(mm)50
ばね定数(N/mm)7.8
7.8
23.5
9.4
47.1
39.2
33.6
29.4
26.2
21.4
19.6
18.1
16.8
6.7
15.7
14.7
13.1
11.8
5.9
11.3
56.5
40.3
35.3
31.4
28.2
25.7
21.7
20.2
8.1
18.8
17.7
14.1
7.1
15.4
48
42.7
12.8
38.4
34.9
32
29.5
27.4
11
25.6
24
21.3
19.2
9.6
内容量1個注文コード76901083品番T-SSWF27-150
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

用途
プレス金型、プラスチック金型に
外径(Φmm)27ばね定数(N/mm)7.8自由長(mm)50種類軽小荷重材質SWOSC-V相当寸法L(mm)150寸法d(mm)13.5寸法D(mm)27識別色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-06
用途: バンドソーのメンテナンスに

バンドソーの切断荷重調整に使ってある部品で汎用品のバネなので不具合が出る前に交換してみました。
自由長が少し短い気もしましたが許容範囲内で問題無く使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする