代表画像
TRUSCO
コイルスプリング中荷重(外径6~12mm)
T-SSWM10-50
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
外径(Φmm)
10
6
8
10
12
自由長(mm)
50
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
ばね定数(N/mm)
12.3
12.3
12.3
5.1
5.4
5.6
5.7
6.1
6.6
6.8
7.1
7.7
7.8
8.2
8.6
8.8
9.4
9.5
9.9
10.2
10.7
11.1
11.8
12.2
12.7
13.6
13.7
14.3
14.8
15.3
16.2
17.2
17.5
17.8
19.7
20.4
21.5
22.2
24.5
25.4
28.6
29.6
30.6
35.5
40.9
42.9
44.4
59.2
61.3
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76905177
品番
T-SSWM10-50
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途
プレス金型、プラスチック金型に
外径(Φmm)
10
ばね定数(N/mm)
12.3
自由長(mm)
50
種類
中荷重
材質
SWOSC-V相当
寸法L(mm)
50
寸法d(mm)
5
寸法D(mm)
10
識別色
赤