TRUSCO
TRUSCOの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
TRUSCOの スイッチ
TRUSCOの スイッチ用銘板
スイッチ銘板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
表示内容
電源
注文コード
76907557
品番
P22-1-5P
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。
縦(mm)
40
横(mm)
30
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
22.5
材質/仕上
透明アクリル/裏面白地塗装
質量(g)
10
書体
丸ゴシック(JIS書体)
表示内容
電源
文字色
黒
用途
配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示
トラスコ品番
257-5145
材質
透明アクリル(裏地白地塗装)
アズワン品番
65-2064-99