スイッチ銘板

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 表示内容自動 手動 注文コード76907715 品番P22-26-5P
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は表示内容など111種類から選べます 他の種類を見る

裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。

縦(mm)40 横(mm)30 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)22.5 材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装 質量(g)10 書体丸ゴシック(JIS書体) 表示内容自動 手動 文字色 用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示 トラスコ品番257-5129 材質透明アクリル(裏地白地塗装) アズワン品番65-2065-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする