プラ棚 コーナーキャップ4個付

商品レビューを投稿する
翌日出荷 地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76908747 品番 TPT-1342C-MOD
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。

高さ(mm)515 奥行(mm)450 耐荷重(kg)500 均等積載量(kg/段)100 棚段数2 つや消しОD 使用温度範囲(℃)-20〜60 間口(mm)900 有効間口(mm)754
注意
●※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
●※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
●※安全のため、組み合わせの際は高さ1800mm以下でご使用ください。
●※均等積載量は、23℃の環境下での設定数値となります。
●※ご利用になる環境の温度によって耐荷重能力が変化します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする