今まではニッパで配線をカットしていたが価格が手頃だったので購入
切り口も綺麗で使い勝手も良いです。
ワイヤーを切りたいのに、間違ってケーブルカッターを買ってしまい反省。
少し刃をかじってしまいましたが、ワイヤーも無事に切断成功。
良かったです。
4AWGのケーブルを、カットしてみましたが、断面が潰れることもなくキレイに切断できました
感覚的には、0AWGまで行けそうです
配線用の太いケーブルをニッパで行っていましたが、切断面が真っ直ぐにならないので太いケーブル切断専用工具として購入しました。先日14㍉のケーブルを切断したら力も要らず切断面も凄く綺麗に出来ました。
まだ使いだして間がないですが、切れ味は抜群です。
いつまでこの切れ味が続くか不明ですが、現状、満足しています。