不織布ツナギ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 76909018 品番 SH-060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

軽くて動きやすい
衣類の汚れを防止
有害ガスを発生しないので燃えるゴミに出せます
ほこりなどが入りにくい便利な内ポケット付

ホワイト サイズ3L 種別つなぎ 機能防汚性 材質ポリプロピレン 用途粉塵作業・日曜大工・お掃除・他 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ゴミに出す際はファスナー部分は取り外してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする