容量(L)約7
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)200×349×181
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)153×278×165
色ブラック/グリーン
スタッキング可
用途NT BOX「♯1.5Xが2個と#11X」「#7Xと#11X」で積み重ね(スタッキング)が可能です。(同品番同士も可能)
材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼
質量(kg)約0.5
フタフタ付き
外寸法・幅(mm)200
外寸法・高さ(mm)181
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)349
コンテナ種類ベタ目
積載段数(段)5まで
収納可能質量(kg)約5
有効内寸法・奥行(mm)278
有効内寸法・高さ(mm)165
有効内寸法・幅(mm)153