500HX シールドボックスシャット ブラックグリーン JEJアステージ 76920534 500HX シールドボックスシャット ブラックグリーン JEJアステージ 76920534

シールドボックスシャット ブラックグリーン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76920534 品番 500HX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ!
水やホコリをシャットアウト!
パッキン付き簡易密閉型工具箱です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)518×360×435 ブラック/グリーン スタッキング 材質本体・ハンドル:ポリプロピレン 質量(kg)約3.1 耐荷重(kg)フタ:約500 フタフタ付き 材質(パッキン)発泡ポリエチレン 外寸法・幅(mm)518 外寸法・高さ(mm)435 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)360 コンテナ種類ベタ目 積載段数(段)2まで 収納可能質量(kg)25 有効内寸法・奥行(mm)250 有効内寸法・高さ(mm)365 有効内寸法・幅(mm)370

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33661889
2022-03-22
用途:
書類保管
教育・研究機関

A4ファイルの保管をしています。パッキン付きなので簡易防水が出来ます。また、施錠用の穴が有り、南京錠をかけています。とても使いやすい。

2人が参考にしています
対象商品:
33661889
2021-09-01
用途:
カブのリアボックスに

前回水色の蓋の同じBOXを購入して取り付けましたが、色が少々派手だったので渋い色に替えました。BOXとしては鍵もつけることが可能ですし防水パッキンもついているので良い商品だと思います

対象商品:
33661889
2020-03-14
用途:
キャンプ用品の収納
有限会社江塚鍍金工業所 様

キャンプ用品を収納してそのまま持ち出す予定。
バイクに積みやすそうだし、取っ手がついてるので片手で運びやすいところが良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする