※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

排気ライン用伸縮管継手 5KフランジSS400

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 呼び径(A)300 呼び径(B)12 全長(mm)200 注文コード76929878 品番NK7300-300-200【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別) アウトレット
¥73,9002,498
この商品は呼び径・全長など5種類から選べます 他の種類を見る

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 呼び径(A)300 呼び径(B)12 使用温度範囲(℃)-20〜450 最高使用圧力(MPa)0.15 全長(mm)200 用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様JIS 5K トラスコ品番420-4786 材質(ベローズ部)ステンレス(SUS304)、(フランジ部)スチール(SS400) 質量(kg)25 接続フランジ接続 使用流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る) 適合流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする