カロリーメイトゼリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(215g×24個) 注文コード76929896 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

5大栄養素をすっきり飲みやすいゼリーで

カロリー(kcal)200 アレルギー乳成分/ゼラチン 香味フルーティーミルク味 原材料砂糖(国内製造)、ホエイタンパク(乳成分を含む)、食用植物油脂、無糖練乳、ゼラチン、難消化性デキストリン、寒天、食塩/調味料(アミノ酸)、酸味料、香料、増粘多糖類、乳化剤、甘味料(ステビア)、酸化防止剤(酵素処理ルチン) 栄養成分エネルギー200kcal/タンパク質8.2g/脂質4.4g/炭水化物33.2g(糖質31.2g/食物繊維2g)/食塩相当量0.17g/カルシウム210mg/マグネシウム50mg/リン190mg(備考)/ビタミンA 385μg/ビタミンB1 0.6mg/ビタミンB2 0.7mg/ビタミンB6 0.7mg/ビタミンB12 1.2μg/ナイアシン6.5mg/パントテン酸2.4mg/葉酸120μg/ビタミンD2.8μg/ビタミンE3.2mg/カリウム13mg(分析値)/水分含有量78.5%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする