カロリーメイトゼリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(215g×24個) 注文コード76929905 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

5大栄養素をすっきり飲みやすいゼリーで

カロリー(kcal)200 アレルギー乳成分/ゼラチン 香味ライム&グレープフルーツ味 原材料砂糖(国内製造)、グレープフルーツ果汁、ホエイタンパク(乳成分を含む)、食用植物油脂、デキストリン、ゼラチン、難消化性デキストリン、寒天/酸味料、調味料(アミノ酸)、増粘多糖類、香料、乳化剤 栄養成分エネルギー 200kcal /ビタミンB1 0.6mg/タンパク質 8.2g /ビタミンB2 0.7mg/脂質 4.4g /ビタミンB6 0.7mg/炭水化物 33.2g(糖質 31.2g- 食物繊維 2g)/ ビタミンB12 1.2μg/ナイアシン 6.5mg/ パントテン酸 2.4mg/食塩相当量 0.11g /葉酸 120μg/カルシウム 200mg /ビタミンD 2.8μg/マグネシウム 50mg /ビタミンE 3.2mg/リン 165mg (備考)/カリウム 18mg(分析値)/ビタミンA 385μg /水分含有量 78.5%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする