※クッションは付いておりません。
東京エンゼル
東京エンゼルの 衣服関連
東京エンゼルの 衣類 利用者用
東京エンゼルの その他利用者用衣類
ラ・クッションパンツU 替えパンツのみ 婦人用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
注文コード
76929939
品番
3906P
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
L
ヒップ(cm)
96〜104
色
ピンク
素材
ナイロン50%、綿30%、ポリウレタン20%
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可