曜日別特売
F1GA220109 オールマイティASⅡ34L mizuno(ミズノ) 76930903

 

F1GA220109 オールマイティASⅡ34L mizuno(ミズノ) 76930903
F1GA220109 オールマイティASⅡ34L mizuno(ミズノ) 76930903
F1GA220109 オールマイティASⅡ34L mizuno(ミズノ) 76930903
F1GA220109 オールマイティASⅡ34L mizuno(ミズノ) 76930903
F1GA220109 オールマイティASⅡ34L mizuno(ミズノ) 76930903
F1GA220109 オールマイティASⅡ34L mizuno(ミズノ) 76930903
F1GA220109 オールマイティASⅡ34L mizuno(ミズノ) 76930903
F1GA220109 オールマイティASⅡ34L mizuno(ミズノ) 76930903
F1GA220109 オールマイティASⅡ34L mizuno(ミズノ) 76930903

オールマイティASⅡ34L

商品レビューを投稿する
09:ブラック×ダークグレー
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード76930903品番F1GA220109
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,168
販売価格(税別)
12,880

逃がせ静電気。
温度23±2℃ 環境区分C2(相対湿度25±3%)にも対応。
静電気が原因となって発生するトラブルを減らす静電気帯電防止タイプ。
クッション性に優れ、ゴムの靴紐だから脱ぎ履きカンタン。
体にたまった静電気を、中敷から中底、本底へ流し、床面に逃がす設計。
【つま先補強】
傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
【丈夫な履き口】
擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫
このシューズはプロテクティブスニーカー規格認定品です。
またJIS T8103に準拠した試験を実施しており、温度23±2℃(相対湿度 25±3%)及び0(+2)℃における一般静電靴の静電気帯電防止性能も有しています。

形状ローカットサイズ(cm)28機能静電気防止/クッション性/耐久性09:ブラック×ダークグレー甲被タイプ紐タイプ/マジックタイプ材質(アッパー)合成皮革靴タイプスニーカー
注意
※JIS規格認定品のシューズではありません。
※シューズをお使いになる前に、箱に入っている静電気帯電防止シューズ取扱説明書を必ずお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする