JHI15003 鉄工ヤスリ 平形 壺竹鈩 76931077 JHI15003 鉄工ヤスリ 平形 壺竹鈩 76931077 JHI15003 鉄工ヤスリ 平形 壺竹鈩 76931077 JHI15003 鉄工ヤスリ 平形 壺竹鈩 76931077

鉄工ヤスリ 平形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76931077 品番 JHI15003
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

完全日本製造の高品質ヤスリ。
形状:
先端に向かって細くなる。(テーパーの意味)
平面-複目
側面-(一面、単目)。(片面、ノーカット)。

形状平形 目の粗さ細目 長さ(mm)150 寸法l1(mm)45 寸法A(mm)16 寸法B(mm)4 用途平面、隅、角、肩の仕上げ用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする