壺竹鈩
壺竹鈩の 手研磨
壺竹鈩の ヤスリ
壺竹鈩の 鉄工ヤスリ
鉄工ヤスリ 平形
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76931147
品番
JHI25002
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
完全日本製造の高品質ヤスリ。
形状:
先端に向かって細くなる。(テーパーの意味)
平面-複目
側面-(一面、単目)。(片面、ノーカット)。
形状
平形
目の粗さ
中目
長さ(mm)
250
寸法l1(mm)
65
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
6
用途
平面、隅、角、肩の仕上げ用