壺竹鈩
壺竹鈩の 手研磨
壺竹鈩の ヤスリ
壺竹鈩の 鉄工ヤスリ
鉄工ヤスリ 半丸
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76931226
品番
JHA15002
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
完全日本製造の高品質ヤスリ。
形状:エッジ、平面共先端に向かってテーパー付。
凸面、平面共復目。
形状
半丸
目の粗さ
中目
長さ(mm)
150
寸法l1(mm)
45
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
4.5
用途
凹面、平面、大径の穴面の削り