JHA25003 鉄工ヤスリ 半丸 壺竹鈩 76931314 JHA25003 鉄工ヤスリ 半丸 壺竹鈩 76931314 JHA25003 鉄工ヤスリ 半丸 壺竹鈩 76931314 JHA25003 鉄工ヤスリ 半丸 壺竹鈩 76931314

鉄工ヤスリ 半丸

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76931314 品番 JHA25003
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

完全日本製造の高品質ヤスリ。
形状:エッジ、平面共先端に向かってテーパー付。
凸面、平面共復目。

形状半丸 目の粗さ細目 長さ(mm)250 寸法l1(mm)65 寸法A(mm)25 寸法B(mm)6 用途凹面、平面、大径の穴面の削り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする