JMA15001 鉄工ヤスリ 丸 壺竹鈩 76931375 JMA15001 鉄工ヤスリ 丸 壺竹鈩 76931375 JMA15001 鉄工ヤスリ 丸 壺竹鈩 76931375 JMA15001 鉄工ヤスリ 丸 壺竹鈩 76931375

鉄工ヤスリ 丸

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76931375 品番 JMA15001
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

完全日本製造の高品質ヤスリ。
先端に向かってテーパー付。

形状 目の粗さ荒目 長さ(mm)150 用途丸仕上、鋳面、半円状の溝加工 寸法A(mm)6 寸法l1(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする