壺竹鈩
壺竹鈩の 手研磨
壺竹鈩の ヤスリ
壺竹鈩の 鉄工ヤスリ
鉄工ヤスリ 丸
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76931393
品番
JMA15003
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
完全日本製造の高品質ヤスリ。
先端に向かってテーパー付。
形状
丸
目の粗さ
細目
長さ(mm)
150
用途
丸仕上、鋳面、半円状の溝加工
寸法A(mm)
6
寸法l1(mm)
45