JMA20002 鉄工ヤスリ 丸 壺竹鈩 76931427 JMA20002 鉄工ヤスリ 丸 壺竹鈩 76931427 JMA20002 鉄工ヤスリ 丸 壺竹鈩 76931427 JMA20002 鉄工ヤスリ 丸 壺竹鈩 76931427

鉄工ヤスリ 丸

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76931427 品番 JMA20002
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

完全日本製造の高品質ヤスリ。
先端に向かってテーパー付。

形状 目の粗さ中目 長さ(mm)200 用途丸仕上、鋳面、半円状の溝加工 寸法A(mm)8 寸法l1(mm)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする