壺竹鈩
壺竹鈩の 手研磨
壺竹鈩の ヤスリ
壺竹鈩の 鉄工ヤスリ
鉄工ヤスリ 角
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76931558
品番
JKA15003
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
完全日本製造の高品質ヤスリ。
先端に向かってテーパー付。復目。
形状
角
目の粗さ
細目
長さ(mm)
150
用途
溝、角形の穴、内部の角の仕上
寸法A(mm)
12
寸法l1(mm)
45