JKA30001 鉄工ヤスリ 角 壺竹鈩 76931655 JKA30001 鉄工ヤスリ 角 壺竹鈩 76931655 JKA30001 鉄工ヤスリ 角 壺竹鈩 76931655 JKA30001 鉄工ヤスリ 角 壺竹鈩 76931655

鉄工ヤスリ 角

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76931655 品番 JKA30001
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

完全日本製造の高品質ヤスリ。
先端に向かってテーパー付。復目。

形状 目の粗さ荒目 長さ(mm)300 用途溝、角形の穴、内部の角の仕上 寸法A(mm)20 寸法l1(mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする