JSA25001 鉄工ヤスリ 三角 壺竹鈩 76931777 JSA25001 鉄工ヤスリ 三角 壺竹鈩 76931777 JSA25001 鉄工ヤスリ 三角 壺竹鈩 76931777 JSA25001 鉄工ヤスリ 三角 壺竹鈩 76931777

鉄工ヤスリ 三角

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76931777 品番 JSA25001
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

完全日本製造の高品質ヤスリ。
先端に向かってテーパー付。

形状三角 目の粗さ荒目 長さ(mm)250 用途平面、角、隅、溝等の仕上 寸法A(mm)15 寸法B(mm)10 寸法l1(mm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする