ラスター 掃除用

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76932136 品番 -
販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

掃除に適した、弾性があり、毛抜けに強い化繊のラスターです。

用途印刷や工場作業の清掃用 全長(mm)220 サイズ(号)3 毛丈(mm)55 材質(毛)化繊 主な用途掃除用 毛色 玉厚(mm)15 刷毛幅(mm)75
注意
※用途以外に使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76932127
2026-02-04
用途:
作業台の掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使えますが抜け毛が気になります。
掃いても抜け毛が残るのでまた掃いてまた掃いてです。
お値段なりです。

2025-10-21
用途:
掃除
医療法人紅蘭会 様 (医療・福祉・介護関連業)

丁寧な作りで満足できる商品です。全く問題なく使用できる商品です。

1人が参考にしています
2025-10-10
用途:
車の室内掃除

自動車の室内の細かい所やきわなどの埃取りに最適です。

対象商品:
76932127
2025-05-13
用途:
清掃
その他業種

柄の太さ、長さ、毛の長さや量など、ホコリをはらうのに最適の使い心地です。

対象商品:
76932127
2023-11-04
用途:
掃除
杉浦建装 様 (建設業・工事業)

塗装の養生の前の掃除用に購入しました。
まあ使えるかな

対象商品:
76932136
2022-12-23
用途:
木材切断後の粉塵掃除
製造業

毛にコシがあり使いやすい。値段以上の価値はあります。

対象商品:
76932127
2023-01-16
用途:
普段の清掃

リピーターです。掃除機との併用で使用。積もった埃や隅っこに入り込んだ埃取りに有効です。ただ毛が抜けてくるのが惜しい(それほど頻繁には抜けないが)

対象商品:
76932127
2022-11-05
用途:
木クズの掃除用

値段の割には植毛がしっかりしているのと、写真から想像したより微妙に柔らかいのが効果的な木屑掃除に有効です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする