INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ キュビアシリーズ(エコハンドル)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76932154
品番
LF-YC340SYN
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
金属の塊から削り出したような重厚なスタイリングの角型水栓です。
直線を基調としながらも曲面や張りも持たせることで、シンプルで落ち着いた印象を与えます。
タイプ
排水栓あり
使用地区
寒冷地
用途
洗面器・手洗器用水栓
呼び径(mm)
13
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
36±2
吐水口長さ(mm)
113
グリーン購入法
適合