SSN804 高輝度蓄光式誘導標識 SSNシリーズ エルティーアイ 76932784

SSN804 高輝度蓄光式誘導標識 SSNシリーズ エルティーアイ 76932784
SSN804 高輝度蓄光式誘導標識 SSNシリーズ エルティーアイ 76932784
SSN804 高輝度蓄光式誘導標識 SSNシリーズ エルティーアイ 76932784

高輝度蓄光式誘導標識 SSNシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚注文コード76932784品番SSN804
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

高輝度蓄光式誘導標識消防認定品SSNシリーズ高輝度蓄光式誘導標識認定基準のS50級を取得。LED光源の場合、200lxでも20分後に300mcd/m2を超える高性能製品です。太陽光・蛍光灯・LEDなどの光を蓄えて発光する為、電気代・バッテリー代などランニングコストが不要。電気を使用しない為、メンテナンス費用は一切かかりません。めくって貼るだけのステッカータイプ。誰でも簡単に貼り付けることができます。

表示内容矢印なし(避難口用)寸法(縦×横)(mm)120×360材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)2認定番号HP-048号アズワン品番64-9310-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする