曜日別特売
SN860 高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 SNシリーズ エルティーアイ 76932793

SN860 高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 SNシリーズ エルティーアイ 76932793
SN860 高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 SNシリーズ エルティーアイ 76932793
SN860 高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 SNシリーズ エルティーアイ 76932793

高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 SNシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷車上渡し5日以内出荷とは
内容量1巻表示内容避難口用注文コード76932793品番SN860
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

高輝度蓄光式誘導標識消防認定品SNシリーズステッカータイプの高輝度消防認定品。太陽光・蛍光灯・LEDなどの光を蓄えて発光する為、電気代・バッテリー代などランニングコストが不要。電気を使用しない為、メンテナンス費用は一切かかりません。めくって貼るだけのステッカータイプ。誰でも簡単に貼り付けることができます。

表示内容避難口用寸法(縦×横)(mm)150×150材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.4認定番号HP-042号アズワン品番64-9310-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする