太陽電池モジュール 単結晶シリコン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 最大出力(W)48(公称) 注文コード76933703 品番GT40
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥67,600 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は最大出力など5種類から選べます 他の種類を見る
最大出力(W)48(公称) 動作電流(A)2.64(公称最大出力) 動作電圧(V)18.2(公称最大出力) 短絡電流(A)2.84(公称) 開放電圧(V)22.4(公称) 質量(kg)4.5(公称) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)535×666×35 素子【太陽電池】単結晶シリコン タイプ40Wのスタンダードモデル アズワン品番63-1397-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする