ケー・アイ・エス
ケー・アイ・エスの 太陽光発電機器部材
ケー・アイ・エスの 太陽光モジュール
太陽電池モジュール 単結晶シリコン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
最大出力(W)
12(公称)
注文コード
76933719
品番
GT10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
この商品は
最大出力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
最大出力(W)
12(公称)
動作電流(A)
0.65(公称最大出力)
動作電圧(V)
18.4(公称最大出力)
短絡電流(A)
0.71(公称)
開放電圧(V)
22.4(公称)
質量(kg)
1.6(公称)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
310×350×35
素子
【太陽電池】単結晶シリコン
タイプ
10Wのスタンダードモデル
アズワン品番
63-1397-23