ウイルダイフレックス
ウイルダイフレックスの 光学測定器
ウイルダイフレックスの 点検鏡/点検灯
ウイルダイフレックスの 点検灯
6面発光検査照明 ヘキサライト PTLシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
4-2606-01
注文コード
76933868
品番
PTL10
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
製品検査における影が出にくい無影灯です。6面照射による全方向からの均一光源です。中空に固定できるようステーが付属しています。
寸法(mm)
60×40(発光部パネル/枚あたり)
質量(kg)
1.5
材質
鉄(表面塗装)、ABS樹脂(つなぎ部)
照度(Lx)
表示2000
電源
ACアダプタ(付属)
消費電力(W)
4
アズワン品番
4-2606-01