ウイルダイフレックス
ウイルダイフレックスの 光学測定器
ウイルダイフレックスの 点検鏡/点検灯
ウイルダイフレックスの 点検灯
検査用面発光LEDライト EK面 PTLシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
4-2607-01
注文コード
76933886
品番
PTL01W
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
最大表面輝度40000lxの超高輝度です。均一な面発光をします。鋳巣や金属の微細なバリ等の認知に適しています。
寸法(mm)
210×297(A4)(照光面)
質量(kg)
2
材質
鉄(表面アイボリー塗装)
電源
ACアダプタ(付属)
消費電力
A4タイプ/7.5W、A3タイプ/15W
照度(Lx)
最大表示40000(調光可能)
アズワン品番
4-2607-01