アズワン
アズワンの 光学測定器
アズワンの ルーペ/拡大鏡
アズワンの スケールルーペ/ピークルーペ
LEDライト付15倍ルーペ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76934069
品番
LP-15XDL
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,454
販売価格(税別)
¥
9,504
バスケットに入れる
白色ライトとUVライトの切り換えができます。ジュエリー用ルーペとして多く使用されるタイプです。トリプレットレンズです。
倍率
15×
レンズ径(Φmm)
21
材質(レンズ)
ガラス
光源
白色LED・UV-LED切替式
電源
LR927ボタン電池×3個(テスト用付属)
寸法(mm)
50×27×26
質量(g)
50
アズワン品番
4-2240-01