アズワン
アズワンの 光学測定器
アズワンの ルーペ/拡大鏡
アズワンの スケールルーペ/ピークルーペ
LEDライト付繰り出しルーペ MGシリーズ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76934087
品番
MG7801-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,534
販売価格(税別)
¥
5,940
バスケットに入れる
トリプレットレンズを採用しています。LEDライトを搭載しており手元が明るい状態で作業を行えます。明るい視野で作業可能なコンパクトルーペ
倍率
10×
LED
白色LED(付属)
材質
レンズ/ガラス
レンズ径(Φmm)
21
光源
白色LED×6個
電源
LR927ボタン電池×3個(テスト用付属)
折りたたみ寸法(mm)
45×27×24
質量(g)
約55
付属品
革製ケース、電池交換用ツール
アズワン品番
4-2549-01