LEDアーム式ワイド照明拡大鏡 1.75×

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76934157 品番AML7V
参考基準価格(税別)¥28,100 販売価格(税込) ¥30,800
販売価格(税別)
28,000

大型レンズで広範囲観察に調光付きで、好みの明るさに調整できます。ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。

倍率1.75× レンズ径(Φmm)178 クランプ取付幅(mm)10〜60 アーム長さ(mm)上/460、下/470 光源LED×168個 電源(V)AC100〜240(ACアダプター付属) 消費電力(W)12 電源コード(m)1.8 質量(kg)約3.2 材質本体/ABS樹脂・スチール、レンズ/ガラス アズワン品番4-446-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする