H300 クリーンルーム用踏み台 アズワン 76934358

H300 クリーンルーム用踏み台 アズワン 76934358
H300 クリーンルーム用踏み台 アズワン 76934358

クリーンルーム用踏み台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
高さ(mm)300
内容量1台注文コード76934358品番H300
参考基準価格(税別)¥85,700販売価格(税込)¥94,160
販売価格(税別)
85,600

オールステンレス製の踏み台です。天板はポルカプレートのため、耐食性・耐熱性・清掃性に優れています。チェッカープレートと同様に非常にすべりにくい構造です。チェッカープレートに比べ、2倍の接地面積があるため、足に掛かる負担が大幅に軽減されます。凸部が丸いため、掃除しやすく、ほうきで掃いた場合でもゴミが残りづらいです。

材質(天板)SUS304高さ(mm)300間口(mm)500奥行(mm)350均等耐荷重(kg)100寸法(mm)500×350×300質量(kg)約7.5耐荷重(kg)100アズワン品番4-2071-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする