曜日別特売
4000714 ミキサーブラシワイドL Carlisle(カーライル) 76934866

ミキサーブラシワイドL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード76934866品番4000714
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

強く長い毛足と丈夫なハンドルで、機器の細部や容器の底までラクに洗浄できます。全ての毛にウェーブ(クリンプ加工)を施しているため、保水性と洗剤の泡持ちがよく、作業性にすぐれています。毛の密度が非常に高く、洗浄効果にすぐれています。毛の根元を耐食性の金属製金具で固定しているので毛が抜けにくくなっています。5色のカラーコードのある製品です。工程やゾーンごとの色分けによる衛生管理が可能です。ミキサーブラシワイドM(品番:40005)もご用意しています。

ブルー毛丈(mm)35~37線径(Φmm)0.6材質(毛)ポリエステルボディ:ポリプロピレン、ナイロンタイプミキサーブラシワイドサイズLアズワン品番61-3596-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする