WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 南京錠・鍵
WAKI(和気産業)の 南京錠
ステンレス吊長 南京錠 IBシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76938253
品番
IB-095
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ステンレスの南京錠です
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
4.8
寸法C(mm)
55
寸法D(mm)
16
材質
本体/真鍮、吊:ステンレス
アズワン品番
63-1479-69