WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 南京錠・鍵
WAKI(和気産業)の 南京錠
ステンレス吊長 南京錠 IBシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76938278
品番
IB-097
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ステンレスの南京錠です
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
6.2
寸法C(mm)
64
寸法D(mm)
23
材質
本体/真鍮、吊:ステンレス
アズワン品番
63-1479-71