マザーツール
マザーツールの 防犯カメラ
マザーツールの 防犯カメラ周辺機器
マザーツールの ケーブル 防犯カメラ用
あんしんカムU
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76939739
品番
ACC1308F2WHUS
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
1/4CMOSセンサーインターネット接続暗視撮影可能照度1Lux集音機能スピーカー機能SD録画
イメージセンサー
1/4インチ カラーCMOS100万画素
有効画素数
1280(H)×720(V)
レンズ径(Φmm)
2.1
視野角
約83°(水平)
最低被写体照度(Lux)
0.1
シャッタースピード
Auto
照射距離(m)
最長約5(赤外線)
映像圧縮方式
H.264/MUPEG
解像度
HD/VGA/QVGA
フレームレート
最大30FPS
音声
G711
アズワン品番
63-6524-56