ナカネ
ナカネの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ナカネの ワッペン
反射ワッペン 630-0000シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
【文字/ワッペン】白字/赤
アズワン品番
7-7130-02
注文コード
76940344
品番
630-0000
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
色・アズワン品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
面ファスナータイプで、取り外しができます。
対象
医師
タイプ
【表示位置】左胸
寸法(mm)
110×80
色
【文字/ワッペン】白字/赤
材質
MPS反射材
アズワン品番
7-7130-02