反射ワッペン 630-0000シリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 【文字/ワッペン】黒字/白 アズワン品番7-7133-01 注文コード76940396 品番630-0000
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は色・アズワン品番など12種類から選べます 他の種類を見る

面ファスナータイプで、取り外しができます。

対象保健師 タイプ【表示位置】背面 寸法(mm)150×250 【文字/ワッペン】黒字/白 材質MPS反射材 アズワン品番7-7133-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする