アバンテック
アバンテックの PCアクセサリー
アバンテックの PCセーフティ用品
I/Oロック ベルト TMNシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76941053
品番
TMN-01
参考基準価格(税別)
¥3,760
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
電源プラグの抜け防止用のベルトです。プラグの脱落事故を防止しデータを守ることで、リスクを軽減します。機器等への加工が不要なため、長期の固定に加え、脱着の多いケーブルの固定に便利です。
適合プラグ
AC100V・AC200V
材質
マジックフッカー(R)/アルミ材、面ファスナー/ナイロン
セット内容
マジックフッカー(R)付面ファスナー×1枚、面ファスナー×2枚
寸法A(mm)
300
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
10
寸法D(mm)
39
寸法E(mm)
43
寸法F(mm)
Φ16
寸法G(mm)
150
アズワン品番
4-1697-01