4F510-10-BLPS-DC100V 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5〜) CKD 76941435

4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5〜)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)DC100 接続口径Rc3/8 注文コード76941435 品番4F510-10-BLPS-DC100V
参考基準価格(税別)¥26,260 販売価格(税込) ¥26,277
販売価格(税別)
23,888
この商品は電圧・接続口径など7900種類から選べます 他の種類を見る
接続口径Rc3/8 電圧(V)DC100 ポート数5 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする