液晶ペンタブレット フルHD対応液晶モデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76941489 品番DTK-2451/L0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥233,300

筆圧機能対応付きで、デジタルドキュメントや画像に筆や鉛筆の様に書き込みが出来ます(対応したソフトウェアが必要)。

タイプフルHD対応液晶モデル サイズ23.8型 最大解像度表示640×480、800×600、1024×768、1280×800、1366×768、1280×1024、1680×1050、1920×1080 パネル駆動方式VA 最大表示色1670万色 インターフェースDVI-I USB 角度(°)11〜73(チルト) 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 消費電力(W)45(最大出力時) 対応OSWindows(R)7/8/8.1/10、Mac OS X(10.11以降)(アナログRGBあるいはDVIコネクタ、USBポート装備・インターネット接続しているコンピュータ) 寸法(mm)601×356×46 質量(kg)7.2 アズワン品番3-5242-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする